Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC® Rundsteckverbinder LS1 A1 76003000 EPIC® LS1 A1 Silber LAPP Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603792-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     76003000
EAN/GTIN:
     4044773534627
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
EPIC® Rundsteckverbinder LS1 A1 EPIC® LS1 A1 Silber LAPP Inhalt: 1 St.

EPIC® Rundsteckverbinder LS1 A1

Die Rundsteckverbinder LS1 wurden für den Einsatz an Servomotoren und Servokonfektionen entwickelt.

Technische Daten:
Anschluss-Querschnitt: 0.14 - 2.5 mm² · Bemessungsspannung: 1 mm Kontakte: 250 V · 2 mm Kontakte: 630 V · Bemessungsstrom: 1 mm Kontakte: 7 A bei 1 mm² · 2 mm Kontakte: 22 A bei 2,5 mm² · Herstellerfarbe: Silber · Leiter-Ø: 7.5 - 15.5 mm² · Schutzart: IP68 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Lieferumfang:
inkl. Stifteinsätze

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP68
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
76003000
Typ (Hersteller-Typ):
EPIC® LS1 A1
Material (Details):
Zinkdruckguss vernickelt
Ausführung (allgemein):
6 polig (5 + PE)
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Bemessungsstrom:
1 mm Kontakte: 7 A bei 1 mm² · 2 mm Kontakte: 22 A bei 2|ツ|5 mm²
Typ:
EPIC® LS1 A1
Bemessungsspannung:
1 mm Kontakte: 250 V · 2 mm Kontakte: 630 V
Verschmutzungsgrad:
3|ツ| nach DIN EN 61984
Anschluss-Querschnitt:
0.14 - 2.5 mm²
Leiter-Ø:
7.5 - 15.5 mm²
Pole:
5 + PE
Temperaturbereich (Details):
-25 - +125 °C
Messkategorie:
3
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 9,382*
€ 12,162*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,33*
€ 12,18*
5
Frei Haus
ab € 9,54*
€ 12,41*
1
€ 4,00*
ab € 9,54*
€ 13,40*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 20,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
00100664
ab € 1,2202*
Zubehör
Lapp Kabel
11148000
ab € 356,96*
Zubehör
Lapp Kabel
11148300
ab € 50,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.