Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 19075000 Sockelgehäuse M25 EPIC® H-B 16 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603779-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19075000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
LAPP 19075000 Sockelgehäuse M25 EPIC® H-B 16 1 St.

Sockelgehäuse, 2 Kabeleingänge, 2 Querbügel, niedrige Bauform Serie H-B 16

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gehäuse-Material: Metall · Gewinde-Maß: M25 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-B 16 · Steckverbinder-Besonderheiten: 2 Kabeleingänge,2 Querbügel,niedrige Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
2 Kabeleingänge | 2 Querbügel | niedrige Bauform
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-B 16
Gewinde-Maß:
M25
Herst.-Teilenr.:
19075000
Typ (Hersteller-Typ):
EPIC® H-B 16 SGRL M25 ZW.
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: epic sockelgehäuse, steckergehäuse, 02050000543524, 04044773510102, 2050000543524, LAPP, 19075000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,65*
€ 13,53*
5
€ 5,00*
ab € 10,664*
€ 13,584*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,77*
€ 13,63*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,77*
€ 13,66*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 22,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10194000
ab € 5,83*
Sonstiges
Lapp Kabel
10195000
ab € 6,262*
Sonstiges
Lapp Kabel
10171000
ab € 12,01*
Sonstiges
Lapp Kabel
10047000
ab € 3,651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.