Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 51918531 LED FE-19 LED-Effektstrahler Anzahl LEDs (Details):18 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-591315-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51918531
EAN/GTIN:
     4026397403695
Suchbegriffe:
Effekt-Projektor
Effektprojektor
Effekt-Strahler
Effektstrahler
Eurolite 51918531 LED FE-19 LED-Effektstrahler Anzahl LEDs (Details):18 x

Eurolite LED FE-19 LED-Effektstrahler

18 LEDs RGB
Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon

Klassischer Flower-Effekt mit LED-Technik zum Top-Preis! Die mehrfarbige Flowerstrahlen wechseln bei musikgesteuertem Betrieb bei jedem Bass-Impuls die Bewegungsrichtung.

Ausstattung:
Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 18 x · Gewicht: 1 kg · Leuchtfarben: RGB · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 210 x 185 x 170 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
RGB
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl LEDs (Details):
18 x
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
LED-Effektstrahler
Weitere Suchbegriffe: eurolite effektstrahler, effekt projektor, 4026397403695, Eurolite, 51918531, LED FE-19, LED-Licht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,74*
€ 45,37*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 33,36*
€ 45,38*
€ 3,50*
ab € 47,14*
€ 60,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.