Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1542952 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-587932-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1542952
EAN/GTIN:
     4046356097680
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Phoenix Contact 1542952 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 4 1 St.

SACC-MS-4CON-PG 7-M SCO - Steckverbinder

Sensor-/Aktor-Stecker, Stecker gerade, 4-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Schraubanschluss, Metallrändel, Kabelverschraubung Pg7

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anschlussquerschnitt (max.): 0.75 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kodierung: A · Nennspannung: 250 V/AC,250 V/DC · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
1542952
Typ (Hersteller-Typ):
SACC-MS-4CON-PG 7-M SCO
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V/AC
Anschlussquerschnitt (max.):
0.75 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Weitere Suchbegriffe: Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12, rundsteckverbinder sonstige, 4046356097680, Phoenix Contact, 1542952, SACC-MS-4CON-PG 7-M SCO, 801-6517
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 8,53*
€ 5,00*
ab € 6,97*
€ 8,93*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,81*
€ 9,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,04*
€ 9,55*
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,02*
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 0,0114*
Zubehör
Phoenix Contact
1501663
ab € 119,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1457461
ab € 235,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1521588
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1436505
ab € 8,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1681114
ab € 6,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1668108
ab € 5,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1668234
ab € 6,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1668111
ab € 6,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1668247
ab € 8,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1668302
ab € 11,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1682867
ab € 13,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1681389
ab € 12,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.