Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro CO ST Signalgeber Montagewinkel Passend für Serie (Signaltechnik) Signalelement Serie CO ST40, Si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585684-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CO ST WM
EAN/GTIN:
     4051455036836
Suchbegriffe:
4051455036836
ComPro
CO ST WM
CO ST
ComPro CO ST Signalgeber Montagewinkel Passend für Serie (Signaltechnik) Signalelement Serie CO ST40,Signalelement Serie CO ST70

Montagewinkel mit Rohr

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Serie (Signaltechnik): Signalelement Serie CO ST40,Signalelement Serie CO ST70 · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 67 x 44 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Marke:
ComPro
Farbe:
schwarz
Passend für Serie (Signaltechnik):
Signalelement Serie CO ST40 | Signalelement Serie CO ST70
Typ (Hersteller-Typ):
CO ST
Produkt-Art:
Signalgeber Montagewinkel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,64*
€ 29,98*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,75*
€ 29,99*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 43,69*
€ 57,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.