| |
|
| Artikel-Nr.: 102-584903-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 401312 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ICH 401312 Reduzierverbindung Innengewinde 3/4" Außengewinde 1" 1 St.
Reduzierung zylindrisch
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Zylindrisch · Außengewinde: 1" · Betriebs-Medium: Druckluft · Betriebsdruck max.: 60 bar · Gerätetemperatur max.: 150 °C · Innengewinde: 3/4" · Material (Details): Messing vernickelt
Weitere Informationen: | | Marke: | ICH | Außengewinde: | 1" | Innengewinde: | 3/4" | Herst.-Teilenr.: | 401312 | Material (Details): | Messing vernickelt | Ausführung (allgemein): | Zylindrisch | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Betriebs-Medium: | Druckluft | Gerätetemperatur max.: | 150 °C | Produkt-Art: | Reduzierverbindung |
|
| | |
| | | |
| |