Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH 20907 Reduzierverbindung Innengewinde 1/4" Außengewinde 1/2" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584825-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050001273352
ICH
20907
ICH 20907 Reduzierverbindung Innengewinde 1/4" Außengewinde 1/2" 1 St.

Reduzierung zylindrisch

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Zylindrisch · Außengewinde: 1/2" · Betriebs-Medium: Druckluft · Betriebsdruck max.: 60 bar · Gerätetemperatur max.: 150 °C · Innengewinde: 1/4" · Material (Details): Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Außengewinde:
1/2"
Innengewinde:
1/4"
Herst.-Teilenr.:
20907
Material (Details):
Messing vernickelt
Ausführung (allgemein):
Zylindrisch
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft
Gerätetemperatur max.:
150 °C
Produkt-Art:
Reduzierverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.