Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH 20905 Reduzierverbindung Innengewinde G1/4" Außengewinde G3/8" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584813-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050001273338
ICH
20905
ICH 20905 Reduzierverbindung Innengewinde G1/4" Außengewinde G3/8" 1 St.

Reduzierung zylindrisch

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Zylindrisch · Außengewinde: G3/8" · Betriebs-Medium: Druckluft · Betriebsdruck max.: 60 bar · Gerätetemperatur max.: 150 °C · Innengewinde: G1/4" · Material (Details): Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Außengewinde:
G3/8"
Innengewinde:
G1/4"
Herst.-Teilenr.:
20905
Material (Details):
Messing vernickelt
Ausführung (allgemein):
Zylindrisch
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft
Gerätetemperatur max.:
150 °C
Produkt-Art:
Reduzierverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.