Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH 20903 Reduzierverbindung Innengewinde 1/8" Außengewinde 1/4" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584771-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050001273277
ICH
20903
ICH 20903 Reduzierverbindung Innengewinde 1/8" Außengewinde 1/4" 1 St.

Reduzierung zylindrisch

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Zylindrisch · Außengewinde: 1/4" · Betriebs-Medium: Druckluft · Betriebsdruck max.: 60 bar · Gerätetemperatur max.: 150 °C · Innengewinde: 1/8" · Material (Details): Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Außengewinde:
1/4"
Innengewinde:
1/8"
Herst.-Teilenr.:
20903
Material (Details):
Messing vernickelt
Ausführung (allgemein):
Zylindrisch
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft
Gerätetemperatur max.:
150 °C
Produkt-Art:
Reduzierverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.