Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH 20804 Reduzierverbindung Innengewinde 1/4" Außengewinde R3/8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584677-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001273130
2050001273130
ICH
20804
ICH 20804 Reduzierverbindung Innengewinde 1/4" Außengewinde R3/8 1 St.

Reduzierung konisch

Technische Daten:
Außengewinde: R3/8 · Betriebs-Medium: Druckluft · Betriebsdruck max.: 60 bar · Gerätetemperatur max.: 150 °C · Innengewinde: 1/4" · Material (Details): Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Außengewinde:
R3/8
Innengewinde:
1/4"
Herst.-Teilenr.:
20804
Material (Details):
Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft
Gerätetemperatur max.:
150 °C
Produkt-Art:
Reduzierverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.