Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH 20802 Reduzierverbindung Innengewinde 1/8" Außengewinde R3/8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584650-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001273093
2050001273093
ICH
20802
ICH 20802 Reduzierverbindung Innengewinde 1/8" Außengewinde R3/8 1 St.

Reduzierung konisch

Technische Daten:
Außengewinde: R3/8 · Betriebs-Medium: Druckluft · Betriebsdruck max.: 60 bar · Gerätetemperatur max.: 150 °C · Innengewinde: 1/8" · Material (Details): Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Außengewinde:
R3/8
Innengewinde:
1/8"
Herst.-Teilenr.:
20802
Material (Details):
Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft
Gerätetemperatur max.:
150 °C
Produkt-Art:
Reduzierverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.