Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH 20801 Reduzierverbindung Innengewinde 1/8" Außengewinde R1/8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584637-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001273079
2050001273079
ICH
20801
ICH 20801 Reduzierverbindung Innengewinde 1/8" Außengewinde R1/8 1 St.

Reduzierung konisch

Technische Daten:
Außengewinde: R1/8 · Betriebs-Medium: Druckluft · Betriebsdruck max.: 60 bar · Gerätetemperatur max.: 150 °C · Innengewinde: 1/8" · Material (Details): Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Außengewinde:
R1/8
Innengewinde:
1/8"
Herst.-Teilenr.:
20801
Material (Details):
Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft
Gerätetemperatur max.:
150 °C
Produkt-Art:
Reduzierverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.