Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Gerade-Verbinder 20305 Außengewinde: 1/4", 3/8" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584362-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
ICH Gerade-Verbinder 20305 Außengewinde: 1/4",3/8" 1 St.

Doppelnippel zylindrisch

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4",3/8" · Betriebsdruck (max.): 60 bar · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Umgebungstemperatur (max.): 150 °C

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Außengewinde:
1/4" | 3/8"
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Herst.-Teilenr.:
20305
Betriebsdruck (max.):
60 bar
Umgebungstemperatur (max.):
150 °C
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.