| |
|
| Artikel-Nr.: 102-584075-BP Herst.-Nr.: AHUC0606M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DM-Fit AHUC0606M Standard-Kugelhahn 10 bar (max) 1 St.
DMfit® Kugelhahn
Trinkwasser geeignet. Für PU/PE/PA kalibrierte Rohre.
Technische Daten: Betriebs-Medium: Wasser oder Druckluft · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebstemperatur (max.): 65 °C · Material (Details): Gehäuse: Acetal, Dichtung: NBR/EPDM
Weitere Informationen: | | Betriebsdruck-Bereich: | 10 bar (max) | Marke: | DM-Fit | Herst.-Teilenr.: | AHUC0606M | Material (Details): | Gehäuse: Acetal|ツ| Dichtung: NBR/EPDM | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Betriebs-Medium: | Wasser oder Druckluft | Betriebstemperatur (max.): | 65 °C | Rohr-Durchmesser: | 6 mm | Betriebstemperatur (Bereich): | 65 °C (max) | Produkt-Art: | Standard-Kugelhahn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,66* | € 8,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,65* | € 8,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,43* | € 18,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|