Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Spiralschlauch PU310600218 Rot Innen-Durchmesser: 4 mm 10 bar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584010-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU310600218
EAN/GTIN:
     4016138723519
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Norgren Spiralschlauch PU310600218 Rot Innen-Durchmesser: 4 mm 10 bar 1 St.

PU-Pneuflex Federrollen-Spiralschlauch

Montage mittels vormontierten drehbaren Verschraubungen.

Technische Daten:
Anschluss-Gewinde: R1/8 · Außen-Durchmesser: 6 mm · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Herstellerfarbe: Rot · Innen-Durchmesser: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
2 Meter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
2 m
Marke:
Norgren
Innen-Durchmesser:
4 mm
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PU310600218
Außen-Durchmesser:
6 mm
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Anschluss-Gewinde:
R1/8
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Weitere Suchbegriffe: PU-Rohr, PU-Spiralschlauch, Spiralkabel, Spiralleitung, Spiralschlauch, imi norgren originalteile, Norgren, PU310600218, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch, Druckluftschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,32*
€ 20,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,59*
€ 20,67*
€ 4,00*
ab € 24,53*
€ 33,85*
2 Tage
25
€ 8,90*
ab € 26,10*
€ 33,85*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 32,90*
€ 43,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.