Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DM-Fit Gerade-Verbinder ATBC1008M Rohr-Ø: 8 mm Zapfen-Ø: 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583744-BP
Hersteller:
     DM-Fit
Herst.-Nr.:
     ATBC1008M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
DM-Fit Gerade-Verbinder ATBC1008M Rohr-Ø: 8 mm Zapfen-Ø: 10 mm 1 St.

DMfit® Schlauchverbindung

Trinkwasser geeignet. Für PU/PE/PA kalibrierte Rohre.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 10 bar · Material: Acetal · Rohr-Ø: 8 mm · Umgebungstemperatur (max.): +65 °C · Zapfen-Ø: 10 mm

Weitere Informationen:
Marke:
DM-Fit
Material:
Acetal
Herst.-Teilenr.:
ATBC1008M
Rohr-Ø:
8 mm
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Zapfen-Ø:
10 mm
Umgebungstemperatur (max.):
+65 °C
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, 8718427030181, DM-Fit, ATBC1008M, Druckluftkupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,60*
3
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.