| |
|
| Artikel-Nr.: 102-583594-BP Herst.-Nr.: ASAB1007M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DM-Fit Gerade-Verbinder ASAB1007M Außengewinde: 1/2" Rohr-Ø: 10 mm 1 St.
DMfit® Einschraubstutzen
Trinkwasser geeignet. Für PU/PE/PA kalibrierte Rohre.
Technische Daten: Außengewinde: 1/2" · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Material: Acetal · Rohr-Ø: 10 mm · Umgebungstemperatur (max.): +65 °C
Weitere Informationen: | | Marke: | DM-Fit | Außengewinde: | 1/2" | Material: | Acetal | Herst.-Teilenr.: | ASAB1007M | Rohr-Ø: | 10 mm | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Umgebungstemperatur (max.): | +65 °C | Produkt-Art: | Gerade-Verbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,64* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,73* | € 2,81* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 2,39* | € 6,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|