| |
|
| Artikel-Nr.: 102-583530-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 304808 EAN/GTIN: 8718427012705 |
| |
|
| | |
| ICH Drosselrückschlagventil 304808 Außengewinde: 1/4" Passend für Rohr-Durchmesser: 8 mm 1 St.
Drosselrückschlagventil
Drosselrückschlagventil mit Ringstück und verschiedenen Schlauchanschlussmöglichkeiten. Abluft drosselbar und für die unterschiedlichsten Zwecke einsetzbar.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Typ B · Außengewinde: 1/4" · Betriebs-Medium: Geölte und ungeölte Druckluft · Betriebsdruck max.: 10 bar · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.): -10 °C · Durchfluss-Menge (max.): 810 l/min · Material (Details): Gehäuse: Aluminium, O-Ringe: NBR, Membrane: Kunststoff · Passend für Rohr-Durchmesser: 8 mm
Hinweis: Ermittlung der Durchflusswerte bei durchschnittlich 6 bar! Weitere Informationen: | | Marke: | ICH | Außengewinde: | 1/4" | Herst.-Teilenr.: | 304808 | Typ (Hersteller-Typ): | 304808 | Material (Details): | Gehäuse: Aluminium|ツ| O-Ringe: NBR|ツ| Membrane: Kunststoff | Ausführung (allgemein): | Typ B | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Betriebs-Medium: | Geölte und ungeölte Druckluft | Betriebstemperatur (max.): | +70 °C | Passend für Rohr-Durchmesser: | 8 mm | Durchfluss-Menge (max.): | 810 l/min | Betriebstemperatur (min.): | -10 °C | Betriebstemperatur (Bereich): | -10 bis +70 °C | Produkt-Art: | Drosselrückschlagventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8718427012705, ICH, 304808 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 6,29* | € 8,81* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,46* | € 20,64* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,47* | € 21,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,25* | € 43,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|