Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Drosselrückschlagventil 304807 Außengewinde: 1/8" Passend für Rohr-Durchmesser: 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583517-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304807
EAN/GTIN:
     8718427012699
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
ICH Drosselrückschlagventil 304807 Außengewinde: 1/8" Passend für Rohr-Durchmesser: 8 mm 1 St.

Drosselrückschlagventil

Drosselrückschlagventil mit Ringstück und verschiedenen Schlauchanschlussmöglichkeiten. Abluft drosselbar und für die unterschiedlichsten Zwecke einsetzbar.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Typ B · Außengewinde: 1/8" · Betriebs-Medium: Geölte und ungeölte Druckluft · Betriebsdruck max.: 10 bar · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.): -10 °C · Durchfluss-Menge (max.): 390 l/min · Material (Details): Gehäuse: Aluminium, O-Ringe: NBR, Membrane: Kunststoff · Passend für Rohr-Durchmesser: 8 mm

Hinweis:
Ermittlung der Durchflusswerte bei durchschnittlich 6 bar!
Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Außengewinde:
1/8"
Herst.-Teilenr.:
304807
Typ (Hersteller-Typ):
304807
Material (Details):
Gehäuse: Aluminium|ツ| O-Ringe: NBR|ツ| Membrane: Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Typ B
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebs-Medium:
Geölte und ungeölte Druckluft
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Passend für Rohr-Durchmesser:
8 mm
Durchfluss-Menge (max.):
390 l/min
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-10 bis +70 °C
Produkt-Art:
Drosselrückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: 8718427012699, ICH, 304807
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 6,95*
ab € 5,45*
€ 7,74*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 19,59*
€ 4,00*
ab € 14,67*
€ 20,49*
8 Tage
11
€ 6,99*
ab € 31,42*
€ 41,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.