Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahler-/Scheinwerferhalterung Silber Haken Passend für (Lichteffekt-Zubehör): Traverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583405-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     583405
EAN/GTIN:
     4016138583403
Suchbegriffe:
04026397060157
04026397109214
04016138583403
04026397109832
Strahler-/Scheinwerferhalterung Silber Haken Passend für (Lichteffekt-Zubehör): Traverse

Strahler-/Scheinwerferhalterung Silber

Belastbar bis 15 kg

Der Strahler-Halter dient vorrangig zum Befestigen von Strahlern (PAR 36/56/64) an Traversen oder Gestängen auf einer Bühne.

Ausstattung:
Theaterhaken · Haken zur Installation von Projektoren, Lichteffekten etc. über ein Traversensystem · Für Traversen mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm · Nur zur Installation an horizontalem Trussing · Max. Last WLL (4-fach): 15 kg · Max. Last BGV C1 (8-fach): 7,5 kg · Max. Last BGV C1 (10-fach): 6 kg · Max. Last BGV C1 (12-fach): 5 kg · Maße (LxBxH): 135 x 75 x 30 mm · Gewicht: 0,5 kg.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Passend für (Lichteffekt-Zubehör): Traverse · Weitere technische Daten: Farbe: Silber

Hinweis:
Passend für Rohre bis max. Ø 50 mm - Strahler-Befestigungsschraube 8 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Lichteffekt-Zubehör):
Traverse
Produkt-Art:
Haken
Weitere Suchbegriffe: 04026397380316
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,38*
€ 6,73*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 6,75*
8 Tage
40
2
€ 6,99*
ab € 10,07*
€ 14,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.