Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Manometer 306.63.-1 Anschluss (Manometer): Rückseite -1 bis 0 bar Außengewinde 1/4" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583262-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306.63.-1
EAN/GTIN:
     4016138662245
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
ICH Manometer 306.63.-1 Anschluss (Manometer): Rückseite -1 bis 0 bar Außengewinde 1/4" 1 St.

Manometer

Technische Daten:
Anschluss (Manometer): Rückseite · Außengewinde: 1/4" · Betriebsdruck (max.): 0 bar · Betriebsdruck (min.): -1 bar · Betriebsmedium: Druckluft,Wasser · Produktabmessung, Ø: 63 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 63 mm
Produktabmessung, Ø:
63 mm
Betriebsdruck-Bereich:
-1 bis 0 bar
Marke:
ICH
Anschluss (Manometer):
Rückseite
Außengewinde:
1/4"
Betriebsmedium:
Druckluft | Wasser
Herst.-Teilenr.:
306.63.-1
Betriebsdruck (max.):
0 bar
Betriebsdruck (min.):
-1 bar
Produkt-Art:
Manometer
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät, ICH, 306.63.-1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 17,85*
€ 4,00*
ab € 12,21*
€ 17,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.