| |
|
| Artikel-Nr.: 102-583234-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 306.63.10 EAN/GTIN: 4016138662221 |
| |
|
| | |
| ICH Manometer 306.63.10 Anschluss (Manometer): Rückseite 0 bis 10 bar Außengewinde 1/4" 1 St.
Manometer
Technische Daten: Anschluss (Manometer): Rückseite · Außengewinde: 1/4" · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck (min.): 0 bar · Betriebsmedium: Druckluft,Wasser · Produktabmessung, Ø: 63 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 63 mm | Produktabmessung, Ø: | 63 mm | Betriebsdruck-Bereich: | 0 bis 10 bar | Marke: | ICH | Anschluss (Manometer): | Rückseite | Außengewinde: | 1/4" | Betriebsmedium: | Druckluft | Wasser | Herst.-Teilenr.: | 306.63.10 | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Betriebsdruck (min.): | 0 bar | Produkt-Art: | Manometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,00* | € 10,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,95* | ab € 7,52* | € 10,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,49* | € 11,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|