Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Manometer 306.40.10 Anschluss (Manometer): Rückseite 0 bis 10 bar Außengewinde 1/8" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583157-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306.40.10
EAN/GTIN:
     4016138662160
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
ICH Manometer 306.40.10 Anschluss (Manometer): Rückseite 0 bis 10 bar Außengewinde 1/8" 1 St.

Manometer

Technische Daten:
Anschluss (Manometer): Rückseite · Außengewinde: 1/8" · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck (min.): 0 bar · Betriebsmedium: Druckluft,Wasser · Produktabmessung, Ø: 40 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 40 mm
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Betriebsdruck-Bereich:
0 bis 10 bar
Marke:
ICH
Anschluss (Manometer):
Rückseite
Außengewinde:
1/8"
Betriebsmedium:
Druckluft | Wasser
Herst.-Teilenr.:
306.40.10
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Produkt-Art:
Manometer
Weitere Suchbegriffe: Manometer, hydraulik manometer 0-10 bar, druck messgerät, ICH, 306.40.10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 9,43*
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,45*
7 Tage
91
€ 6,99*
ab € 14,54*
€ 20,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.