Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluft-Schalldämpfer T45P0006 10 bar Kunststoff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582400-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T45P0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
IMI Norgren Originalteile
Norgren Druckluft-Schalldämpfer T45P0006 10 bar Kunststoff 1 St.

Schalldämpfer

Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen · Kompakt, effizient und leicht · Direkt in Entlüftungsbohrungen einschraub- oder steckbar · Schützt vor Verschmutzung · Kein Metallanteil.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Einsteck · Betriebs-Medium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft (Vakuum), inerte Gase · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Material: Kunststoff · Material (Filter): Kunststoff · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Ø 6 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Material:
Kunststoff
Material (Filter):
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
T45P0006
Ausführung (allgemein):
Einsteck
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebs-Medium:
Gefilterte|ツ| geölte oder ungeölte Druckluft (Vakuum)|ツ| inerte Gase
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Druckluft-Schalldämpfer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,01*
€ 2,74*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,04*
€ 3,02*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 3,42*
€ 4,54*
1
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,73*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.