| |
|
| Artikel-Nr.: 102-582067-BP Herst.-Nr.: M/S3 EAN/GTIN: 4016138362107 |
| |
|
| | |
| Norgren Druckluft-Schalldämpfer M/S3 Außengewinde 3/8" 10 bar Kunststoff 1 St.
Schalldämpfer
Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen · Kompakt, effizient und leicht · Direkt in Entlüftungsbohrungen einschraub- oder steckbar · Schützt vor Verschmutzung · Kein Metallanteil.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Einschraub · Außengewinde: 3/8" · Betriebs-Medium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft (Vakuum), inerte Gase · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Material: Kunststoff · Material (Filter): Kunststoff · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: G3/8A
Weitere Informationen: | | Marke: | Norgren | Außengewinde: | 3/8" | Material: | Kunststoff | Material (Filter): | Kunststoff | Herst.-Teilenr.: | M/S3 | Ausführung (allgemein): | Einschraub | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Betriebs-Medium: | Gefilterte|ツ| geölte oder ungeölte Druckluft (Vakuum)|ツ| inerte Gase | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Druckluft-Schalldämpfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,48* | € 7,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,22* | € 12,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,10* | € 12,96* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,21* | € 16,75* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,96* | € 17,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|