Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluft-Schalldämpfer M/S1 Außengewinde 1/8" 10 bar Kunststoff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582041-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/S1
EAN/GTIN:
     4016138362121
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
IMI Norgren Originalteile
Norgren Druckluft-Schalldämpfer M/S1 Außengewinde 1/8" 10 bar Kunststoff 1 St.

Schalldämpfer

Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen · Kompakt, effizient und leicht · Direkt in Entlüftungsbohrungen einschraub- oder steckbar · Schützt vor Verschmutzung · Kein Metallanteil.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Einschraub · Außengewinde: 1/8" · Betriebs-Medium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft (Vakuum), inerte Gase · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Material: Kunststoff · Material (Filter): Kunststoff · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: G1/8A

Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
1/8"
Material:
Kunststoff
Material (Filter):
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
M/S1
Ausführung (allgemein):
Einschraub
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebs-Medium:
Gefilterte|ツ| geölte oder ungeölte Druckluft (Vakuum)|ツ| inerte Gase
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Druckluft-Schalldämpfer
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, imi norgren originalteile, 04016138362121, Norgren, M/S1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,01*
1
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 4,95*
2 Tage
35
1
€ 8,90*
ab € 3,41*
€ 4,96*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,74*
1
€ 8,95*
ab € 5,35*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.