Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren R91W-2GK-NLN Flüssigkeitsregler 1/4" Wasser Betriebsdruck (max.) 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581740-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     R91W-2GK-NLN
EAN/GTIN:
     4016138193312
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Norgren R91W-2GK-NLN Flüssigkeitsregler 1/4" Wasser Betriebsdruck (max.) 10 bar

R91W Flüssigkeitsregler, MINI-Serie

Geeignet für die Lebensmittelindustrie

Technische Daten:
Anschluss (Details): G1/4 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsmedium: Wasser · Gerätetemperatur (max.): 52 °C · Gerätetemperatur min.: -20 °C · Innengewinde: 1/4" · Material (Details): (gemäß NSF- und FDA-Bestimmungen) Gehäuse und Kappe: Acetal, Ventil: Edelstahl/EPDM, Ventilsitz: Acetal, O-Ring (Ventilsitz): EPDM, Membrane: Acetal/Polyamid mit Nitrilkautschuk · Regelbereich: 0,3 - 8,6 bar · Weitere technische Daten: Überdrucksicherung: Keine · Gewicht: 0,07 kg · Manometeranschluss: R1/8

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Innengewinde:
1/4"
Betriebsmedium:
Wasser
Herst.-Teilenr.:
R91W-2GK-NLN
Typ (Hersteller-Typ):
R91W-2GK-NLN
Material (Details):
(gemäß NSF- und FDA-Bestimmungen) Gehäuse und Kappe: Acetal|ツ| Ventil: Edelstahl/EPDM|ツ| Ventilsitz: Acetal|ツ| O-Ring (Ventilsitz): EPDM|ツ| Membrane: Acetal/Polyamid mit Nitrilkautschuk
Gerätetemperatur (max.):
52 °C
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Regelbereich:
0|ツ|3 - 8|ツ|6 bar
Anschluss (Details):
G1/4
Gerätetemperatur min.:
-20 °C
Produkt-Art:
Flüssigkeitsregler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,30*
€ 44,24*
2 Tage
173
€ 8,90*
ab € 34,40*
€ 44,29*
€ 8,95*
ab € 46,80*
€ 62,49*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 51,09*
€ 66,58*
€ 4,00*
ab € 46,18*
€ 67,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.