Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckschalter 9950501 M5 0 bis 20 bar 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581710-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     9950501
EAN/GTIN:
     4016138204421
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
nogren druckluftschalter
druckluftschalter
Mini-Druckschalter, Druckbereich 0 - 10 bar

Ausstattung:
Schaltelement: Schließer ohne Sprungverhalten · Schutzart: IP 00 · Einbaulage: beliebig · Vibrationen: Max. 4 g (sinusförmig) · Elektrische Anschlüsse: AMP 2,8 x 0,8.

Technische Daten:
Ansprechzone pvo: 2,0 - 3,5 · Ansprechzone pvu: 1,5 - 2,5 · Betriebs-Medium: Geölte Luft, Öl oder andere neutrale selbstschmierende Fluide · Betriebstemperatur (Bereich): -10 bis +60 °C · Betriebstemperatur (max.): +60 °C · Betriebstemperatur (min.): -10 °C · Display: Nein · Fluidanschluss: M5 · Herst.-Teilenr.: 9950501 · Kontaktart (Pneumatik): 1 Schließer · Medien-Temperatur (Bereich): 0 bis +60 °C · Medien-Temperatur (max.): +60 °C · Medien-Temperatur (min.): 0 °C · Produkt-Art: Druckschalter · Schaltdruck (Bereich): 0 bis 20 bar · Schaltdruckbereich (max.): 20 bar · Schaltdruckbereich (min.): 0 bar · Typ (Hersteller-Typ): 9950501 · Weitere technische Daten: Material: Gehäuse: Stahl · Abdichtung: Plastikkolben

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Fluidanschluss:
M5
Display:
Nein
Marke:
Norgren
Kontaktart (Pneumatik):
1 Schließer
Herst.-Teilenr.:
9950501
Typ (Hersteller-Typ):
9950501
Betriebs-Medium:
Geölte Luft|ツ| Öl oder andere neutrale selbstschmierende Fluide
Betriebstemperatur (max.):
+60 °C
Ansprechzone pvo:
2|ツ|0 - 3|ツ|5
Ansprechzone pvu:
1|ツ|5 - 2|ツ|5
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
Schaltdruck (Bereich):
0 bis 20 bar
Schaltdruckbereich (max.):
20 bar
Schaltdruckbereich (min.):
0 bar
Medien-Temperatur (Bereich):
0 bis +60 °C
Medien-Temperatur (max.):
+60 °C
Medien-Temperatur (min.):
0 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s, Norgren, 9950501
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,60*
€ 93,66*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 72,80*
€ 93,67*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 136,05*
€ 167,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.