Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckschalter 0881400000000000 1 bis 16 bar 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581685-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0881400000000000
EAN/GTIN:
     4016138192582
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren Druckschalter 0881400000000000 1 bis 16 bar 1 Wechsler 1 St.

Pneumatik-Druckschalter 18D

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Flanschausf. für EXCELON® Wartungseinheit · Betriebs-Medium: Neutrale gasförmige und flüssige Fluide · Betriebstemperatur (max.): +80 °C · Betriebstemperatur (min.): -10 °C · Display: Nein · Kontaktart (Pneumatik): 1 Wechsler · Medien-Temperatur (max.): +80 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Schaltdruckbereich (max.): 16 bar · Schaltdruckbereich (min.): 1 bar · Weitere technische Daten: Reproduzierbarkeit: ±3 %, bei Vakuum ±4 % · Schaltzahl: 100/min · Schutzart IP65 · Material: Gehäuse Aluminium

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Display:
Nein
Marke:
Norgren
Kontaktart (Pneumatik):
1 Wechsler
Herst.-Teilenr.:
0881400000000000
Typ (Hersteller-Typ):
0881400000000000
Ausführung (allgemein):
Flanschausf. für EXCELON® Wartungseinheit
Betriebs-Medium:
Neutrale gasförmige und flüssige Fluide
Betriebstemperatur (max.):
+80 °C
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
Schaltdruck (Bereich):
1 bis 16 bar
Schaltdruckbereich (max.):
16 bar
Schaltdruckbereich (min.):
1 bar
Medien-Temperatur (Bereich):
-10 bis +80 °C
Medien-Temperatur (max.):
+80 °C
Medien-Temperatur (min.):
-10 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-10 bis +80 °C
Produkt-Art:
Druckschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,95*
€ 88,68*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 77,57*
€ 97,36*
Frei Haus
ab € 97,06*
€ 123,77*
Frei Haus
ab € 97,88*
€ 123,77*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 105,48*
€ 130,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.