Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren M/1514 Druckluftfilter Außengewinde 1/2" 7 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581221-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/1514
EAN/GTIN:
     4016138362497
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Einschraubfilter
Aufschraubklemmringverschraubung
Norgren M/1514 Druckluftfilter Außengewinde 1/2" 7 bar

Einschraubfilter

Technische Daten:
Außengewinde: 1/2" · Betriebsdruck (max.): 7 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Material: Aluminium · Material (Filter): Messing · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Sinter-Bronze

Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
1/2"
Material:
Aluminium
Material (Filter):
Messing
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
M/1514
Betriebsdruck (max.):
7 bar
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Druckluftfilter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 10,00*
ab € 6,74*
€ 7,44*
16 Tage
394
3
€ 4,90*
ab € 5,53*
€ 7,63*
2 Tage
29
1
€ 4,90*
ab € 5,60*
€ 7,87*
1
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 9,45*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.