Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 602112228 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 1/4" 45 bar (max) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581010-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     602112228
EAN/GTIN:
     4016138026016
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Norgren 602112228 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 1/4" 45 bar (max) 1 St.

Standard Kugelhahn (voller Durchfluss)

Präzisions-Absperrventil
Minimaler Flusswiderstand
Schnell Öffnungs-/Schließbewegung

Technische Daten:
Außengewinde (Details): 1/4" · Betriebs-Medium: Druckluft, Wasser, Edelgase, hydraulische Öle · Betriebsdruck (max.): 45 bar · Betriebsmedium: Druckluft,Flüssigkeiten · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Innengewinde: 1/4" · Material (Details): Grundkörper: vernickeltes Messing, Sitz: PTFE, Inkl. Dichtungen

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur-Bereich:
-20 bis 150 °C
Betriebsdruck-Bereich:
45 bar (max)
Marke:
Norgren
Innengewinde:
1/4"
Betriebsmedium:
Druckluft | Flüssigkeiten
Herst.-Teilenr.:
602112228
Material (Details):
Grundkörper: vernickeltes Messing|ツ| Sitz: PTFE|ツ| Inkl. Dichtungen
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-20 °C
Betriebsdruck (max.):
45 bar
Außengewinde (Details):
1/4"
Betriebs-Medium:
Druckluft|ツ| Wasser|ツ| Edelgase|ツ| hydraulische Öle
Produkt-Art:
Standard-Kugelhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 10,00*
ab € 6,66*
€ 7,35*
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 9,20*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 6,67*
€ 9,22*
29 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 9,32*
€ 12,59*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.