Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 601112218 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 1/8" 10 bar (max) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-580868-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     601112218
EAN/GTIN:
     4016138362725
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Norgren 601112218 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 1/8" 10 bar (max) 1 St.

Mini Kugelhahn (reduzierter Durchfluss)

Präzisions-Absperrventil
Minimaler Flusswiderstand
Schnell Öffnungs-/Schließbewegung

Technische Daten:
Außengewinde (Details): 1/8" · Betriebs-Medium: Druckluft, Wasser, Edelgase, hydraulische Öle · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebstemperatur (max.): 90 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -10 °C · Innengewinde: 1/8" · Material (Details): Grundkörper: vernickeltes Messing, Sitz: PTFE, Dichtungen: NBR

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur-Bereich:
-10 bis 90 °C
Betriebsdruck-Bereich:
10 bar (max)
Marke:
Norgren
Innengewinde:
1/8"
Herst.-Teilenr.:
601112218
Material (Details):
Grundkörper: vernickeltes Messing|ツ| Sitz: PTFE|ツ| Dichtungen: NBR
Betriebstemperatur (max.):
90 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-10 °C
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Außengewinde (Details):
1/8"
Betriebs-Medium:
Druckluft|ツ| Wasser|ツ| Edelgase|ツ| hydraulische Öle
Produkt-Art:
Standard-Kugelhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
780
5
€ 4,90*
ab € 3,72*
€ 5,00*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 3,75*
€ 5,43*
1
€ 4,00*
ab € 4,73*
€ 7,17*
2 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 6,31*
€ 8,78*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.