| |
|
| Artikel-Nr.: 102-580841-BP Herst.-Nr.: 601112138 EAN/GTIN: 4016138025903 |
| |
|
| | |
| Norgren 601112138 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 3/8" 10 bar (max) 1 St.
Mini Kugelhahn (reduzierter Durchfluss)
Präzisions-Absperrventil Minimaler Flusswiderstand Schnell Öffnungs-/Schließbewegung
Technische Daten: Betriebs-Medium: Druckluft, Wasser, Edelgase, hydraulische Öle · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebstemperatur (max.): 90 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -10 °C · Innengewinde: 3/8" · Material (Details): Grundkörper: vernickeltes Messing, Sitz: PTFE, Dichtungen: NBR
Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur-Bereich: | -10 bis 90 °C | Betriebsdruck-Bereich: | 10 bar (max) | Marke: | Norgren | Innengewinde: | 3/8" | Herst.-Teilenr.: | 601112138 | Material (Details): | Grundkörper: vernickeltes Messing|ツ| Sitz: PTFE|ツ| Dichtungen: NBR | Betriebstemperatur (max.): | 90 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -10 °C | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Betriebs-Medium: | Druckluft|ツ| Wasser|ツ| Edelgase|ツ| hydraulische Öle | Produkt-Art: | Standard-Kugelhahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, kugelhahn messing, imi norgren originalteile, 04016138025903, Norgren, 601112138, Absperrhahn |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,17* | € 6,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,27* | € 9,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,01* | € 9,87* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,66* | € 12,55* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,92* | € 13,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|