Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-572125-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 76030A1B EAN/GTIN: 4047976760305 |
| |
|
| | |
| 76030A1B Heizkörper-Ventil-Adapter Passend für Heizkörper Herz,Saint Gobain,Comap,Markaryd,Remagg,TA
Universal Adapter
Anschluss: M28 x 1.5
Passender Adapter für Herz, Saint Gobain, Comap, Markaryd, Remagg und TA Heizungsventile. Der Adapter passt ideal für den Stellantrieb (Best. Nr. 57 00 56) und das Heizkörper-Thermostat (Best.-Nr. 61 59 52).
Technische Daten: Anschluss (Haustechnik): M28 x 1.5 · Herstellerfarbe: Grau · Passend für Heizkörper: Herz,Saint Gobain,Comap,Markaryd,Remagg,TA · Weitere technische Daten: Material: Kunststoff.
Lieferumfang: Adapter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau | Marke: | eqiva | Farbe: | grau | Anschluss (Haustechnik): | M28 x 1.5 | Passend für Heizkörper: | Herz | Saint Gobain | Comap | Markaryd | Remagg | TA | Produkt-Art: | Heizkörper-Ventil-Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,07* | € 7,43* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,09* | € 7,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,58* | € 8,21* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,79* | € 8,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,53* | € 11,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|