Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Stiftgehäuse-Platine STL(Z)1550 Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 3.50 mm 51550085255D 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-569317-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     51550085255D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 8pol
stiftgehäuse
PTR Hartmann Stiftgehäuse-Platine STL(Z)1550 Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 3.50 mm 51550085255D 1 St.

Horizontale Stiftleiste STL(Z)1550-H

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Basalt-Grau · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 8 · Produktabmessung, Breite: 29.40 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.50 mm · Produktabmessung, Länge: 9.20 mm · Rastermaß: 3.50 mm · Serie (Steckverbinder): STL(Z)1550 · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau horizontal · Steckverbinder-Besonderheiten: geschlossen · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Passendes Gegenstück: AKZ4551 Basalt-Grau.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9.20 x 29.40 x 10.50 mm
Herstellerfarbe:
Basalt-Grau
Produktabmessung, Höhe:
10.50 mm
Produktabmessung, Länge:
9.20 mm
Produktabmessung, Breite:
29.40 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
PTR Hartmann
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschlossen
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
STL(Z)1550
Herst.-Teilenr.:
51550085255D
Typ (Hersteller-Typ):
STL1550/8G-3.5-H
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
3.50 mm
Polzahl je Reihe:
8
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau horizontal
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ptr hartmann stiftleiste, PTR Hartmann, 51550085255D, STL1550/8G-3.5-H
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
5
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,06*
5
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.