Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-9108-60-03 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 720 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-568795-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9108-60-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Binder 99-9108-60-03 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 720 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder mit Farbcodierung Serie 720

IP67

Als weitere Ausbaustufe der erfolgreichen Serie 720 sind Kabelstecker und -dosen mit farbigem Kontakteinsatz und Flanschsteckverbinder ab sofort in den Farben Rot, Blau und Grün erhältlich. Dadurch wird dem Anwender die Möglichkeit einer farblichen Kodierung geboten und der Spielraum in Bezug auf das Design des Endproduktes erweitert.

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: 16 mm · Gehäuse-Material: PA · Kennfarbe: Blau · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 50 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl (num): 3 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP67 (im gesteckten Zustand) · Serie (Rundsteckverbinder): 720 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Verschlussart (Details): Snap-In

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Kennfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67 (im gesteckten Zustand)
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
720
Herst.-Teilenr.:
99-9108-60-03
Typ (Hersteller-Typ):
99-9108-60-03
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
50 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Einbaubohrung Ø:
16 mm
Verschlussart (Details):
Snap-In
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: binder rundsteckverbinder 720, rundsteckverbinder 720, binder, 99-9108-60-03, 734-5694
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
99-9105-60-03
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.