Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta ALKALINE Spec..LR1/N/Lady Bli2 Lady (N)-Batterie Alkali-Mangan 850 mAh 1.5 V 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Varta 1x2 LR 1 Lady Einwegbatterie Alkali
Varta 1x2 LR 1 Lady Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     102-563212-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4001101402
EAN/GTIN:
     4008496747276
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Varta ALKALINE Spec..LR1/N/Lady Bli2 Lady (N)-Batterie Alkali-Mangan 850 mAh 1.5 V 2 St.

VARTA ALKALINE Special LR1/N/Lady Blister 2

2er-Set
Hohe Energiedichte
Zuverlässig und hohe Lebensdauer
Optimiert für höchste Leistungseigenschaften

Die Kraftzwerge von Varta zur Anwendung in energiehungrigen Geräten, wie Spielzeugen, Audiogeräten, Elektronikspielen, Medizinischen Geräten und vielen weiteren Einsatzgebieten.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Lady · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: N,LR1,LR01,E90,LR1-N,LR1/E90,4001,AM5,KN,MN9100,MN9100/N,UM5,R1,KN-2,810,910A,L1129 · Batterie-, Akku-Größe: Lady (N) · Kapazität (mAh, Ah): 850 mAh · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Ø: 11.5 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 +50 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Lady (N)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
N | LR1 | LR01 | E90 | LR1-N | LR1/E90 | 4001 | AM5
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Lady
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.5 mm x 29 mm
Kapazität (mAh, Ah):
850 mAh
Produktabmessung, Ø:
11.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Varta
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Lady (N)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: N Lady Batterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, batterie am5 varta, knopfbatterie, 04008496747276, Varta, 4001101402, ALKALINE Spec..LR1/N/Lady Bli2, Ladybatterie
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,65*
22 Tage
332
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,66*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 1,31*
€ 1,84*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,32*
€ 1,85*
Lager 102
338
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 4,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56756 101 404
ab € 17,83*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,19*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
56783 101 402
ab € 4,53*
Zubehör
Varta
56783 101 404
ab € 4,45*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,34*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.