Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-562448-BP Herst.-Nr.: 30.5000.02 EAN/GTIN: 4009816005526 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 30.5000.02 Thermo-/Hygrometer Weiß
Digitales Thermo-Hygrometer
Mit Max.-Min.-Funktion
Zeigt Ihnen sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit an.
Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): 70 x 70 x 110 mm · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht (Station): 74 g · Messbereich Innenluftfeuchte: 10 - 99 % · Messbereich Innentemperatur: -10 - +60 °C · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (1x), inkl.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gehäusefarbe (Details): | Weiß | Marke: | TFA Dostmann | Funktionen (Wetterstationen): | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Messbereich Innenluftfeuchte: | 10 - 99 % | Messbereich Innentemperatur: | -10 - +60 °C | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (1x)|ツ| inkl. | Abmessungen (Basisstation): | 70 x 70 x 110 mm | Gewicht (Station): | 74 g | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer, Psychrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, 4009816005526, TFA Dostmann, 30.5000.02, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,77* | € 20,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,15* | € 20,71* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 14,69* | € 20,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 10,27* | € 21,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,54* | € 29,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,15* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|