Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N34865 Lüftungsjalousie (L x B) 29.4 cm x 29.4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561566-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N34865
EAN/GTIN:
     4046293348654
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
wallair jalousieklappe
jalousieklappe
Wallair N34865 Lüftungsjalousie (L x B) 29.4 cm x 29.4 cm

Jalousieklappe für Basic 200

Selbsttäige Ventilator-Jalousieklappen für Basic 200.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 29.4 cm · Produktabmessung, Länge: 29.4 cm

Lieferumfang:
Jalousieklappe · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passende Jalousieklappe für Best.- Nr. 56 05 91.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 29.4 cm x 29.4 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
29.4 cm
Produktabmessung, Breite:
29.4 cm
Marke:
Wallair
Material:
PVC
Produkt-Art:
Lüftungsjalousie
Weitere Suchbegriffe: 4046293348654, Wallair, N34865, Lüftungsklappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,47*
€ 70,44*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 53,32*
€ 70,45*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 80,67*
€ 104,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
40062
ab € 120,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.