| |
|
| Artikel-Nr.: 102-560821-BP Herst.-Nr.: 30381 EAN/GTIN: 9003609303801 |
| |
|
| | |
| SIKU Silenta Wand- und Deckenlüfter 95 m³/h 10 cm
Lüfter 100 S Silenta
Geräuscharmer 7-Blatt-Propeller
Zur Ventilation für kleine und mittlere Räume. Der Lüfter ist sowohl zur Wand- als auch zur Deckenmontage geeignet.
Technische Daten: Drehzahl: 2300 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 34 dB · Gewicht: 0.59 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 14 W · Luftdurchsatz: 95 m³/h · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Höhe: 12 cm · Produktabmessung, Tiefe: 10.8 cm
Lieferumfang: Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 15 x 12 x 10.8 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 10.8 cm | Produktabmessung, Höhe: | 12 cm | Produktabmessung, Breite: | 15 cm | Marke: | SIKU | Luftdurchsatz: | 95 m³/h | Geräuschentwicklung (max.): | 34 dB | Drehzahl: | 2300 U/min | Leistung: | 14 W | Passend für Rohr-Durchmesser: | 10 cm | Gewicht: | 0.59 kg | Produkt-Art: | Wand- und Deckenlüfter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9003609303801, SIKU, 30381, Silenta, Kühler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,91* | € 51,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,82* | € 62,90* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,49* | € 64,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|