Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Fan CD04329V12BHWEL Querstromlüfter Motor links 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560549-BP
Hersteller:
     X-Fan
Herst.-Nr.:
     CD04329V12BHWEL
EAN/GTIN:
     4016138499612
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
querstromlüfter 12v
querstromlüfter
X-Fan CD04329V12BHWEL Querstromlüfter Motor links 12 V/DC

Querstromlüfter

Hocheffektives Kugellager

Kugelgelagerter Universal-Querstromlüfter für Schutzkleinspannung. Der bürstenlose Motor treibt kraftvoll die Lüfterwelle an und sorgt für einen hohen Luftdurchsatz. Ideal geeignet für vielfältige Lüftungsaufgaben, die Kraft gepaart mit Laufruhe erfordern.

Technische Daten:
Ausführung (Querstromlüfter): Motor links · Drehzahl: 2800 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 45 dBA · Gewicht: 530 g · Luftdurchsatz: 170 m³/h · Material: Aluminium · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 6 cm · Produktabmessung, Höhe: 6 cm · Produktabmessung, Länge: 33.8 cm · Stromaufnahme max.: 700 mA · Weitere technische Daten: Abmessungen Walze: Ø 43 x 300 mm
Arbeitsspannung: 8,0 ~ 15,0 VDC
Nennstrom: 0,70 A +/- 18%
Leistung: 8,4 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 33.8 x 6 x 6 cm
Stromaufnahme max.:
700 mA
Produktabmessung, Höhe:
6 cm
Produktabmessung, Länge:
33.8 cm
Produktabmessung, Breite:
6 cm
Material:
Aluminium
Ausführung (Querstromlüfter):
Motor links
Typ (Hersteller-Typ):
CD04329V12BHWEL
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
170 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
45 dBA
Drehzahl:
2800 U/min
Gewicht:
530 g
Produkt-Art:
Querstromlüfter
Weitere Suchbegriffe: 04016138499612, X-Fan, CD04329V12BHWEL, Querstrom
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,61*
€ 76,80*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 58,84*
€ 76,81*
9 Tage
78
€ 6,99*
ab € 79,21*
€ 101,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.