Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

700105 Heizkörper-Ventil-Adapter Passend für Heizkörper Giacomini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560386-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     700105
EAN/GTIN:
     4260012710618
Suchbegriffe:
700105
Zubehör616100
Heizkörperthermostate
Heizthermostat
700105 Heizkörper-Ventil-Adapter Passend für Heizkörper Giacomini

Messing-Adapter Giacomini

Anschluss: 22.6 mm

Heizkörperventil-Adapter passend für Giacomini. 22,6 mm, aus Messing.

Technische Daten:
Anschluss (Haustechnik): 22.6 mm · Passend für Heizkörper: Giacomini

Lieferumfang:
Adapter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Anschluss (Haustechnik):
22.6 mm
Passend für Heizkörper:
Giacomini
Produkt-Art:
Heizkörper-Ventil-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 19,43*
€ 4,00*
ab € 11,30*
€ 19,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.