Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

700104 Heizkörper-Ventil-Adapter Passend für Heizkörper Danfoss RAV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560378-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     700104
EAN/GTIN:
     4260012710717
Suchbegriffe:
700104
Zubehör616100
Heizkörperthermostate
Heizthermostat
700104 Heizkörper-Ventil-Adapter Passend für Heizkörper Danfoss RAV

Messing-Adapter Danfoss RAV

Anschluss: 34 mm mit 4 Kerben

Heizkörperventil-Adapter passend für Danfoss RAV. 34 mm mit 4 Kerben, aus Messing.

Technische Daten:
Anschluss (Haustechnik): 34 mm mit 4 Kerben · Passend für Heizkörper: Danfoss RAV · Produkt-Art: Heizkörper-Ventil-Adapter

Lieferumfang:
Adapter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Anschluss (Haustechnik):
34 mm mit 4 Kerben
Passend für Heizkörper:
Danfoss RAV
Produkt-Art:
Heizkörper-Ventil-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
187
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 21,74*
€ 4,00*
ab € 12,39*
€ 21,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.