Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanimation Zonix OB Deckenventilator 70 W (Ø x H) 132 cm x 393 mm Oil rubbed Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560342-BP
Hersteller:
     Fanimation
Herst.-Nr.:
     FP4620OB
EAN/GTIN:
     4024397342488
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Fanimation Zonix OB Deckenventilator 70 W (Ø x H) 132 cm x 393 mm Oil rubbed Bronze

Deckenventilator Zonix Bronze

3 Wendeflügel Ø 132 cm Kirsch/ Nussbaum
Mit 4 Stufen Wandschalter

High-End-Deckenventilator mit 3 Wendeflügeln mit Möbelfurnier Kirsche/Nussbaum. Gehäusefarbe Oil rubbed Bronze. Abstand Flügel - Decke 35,5 cm (kürzbar). 4 Stufen mittels Wandschalter schaltbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Kirschbaum,Nussbaum · Gehäusefarbe (Details): Oil rubbed Bronze · Leistung: 70 W · Produktabmessung, Höhe: 393 mm · Produktabmessung, Ø: 132 cm · Ventilator-Besonderheiten: mit Wandschalter

Lieferumfang:
Deckenventilator · Wandschalter · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 132 cm x 393 mm
Gehäusefarbe (Details):
Oil rubbed Bronze
Produktabmessung, Ø:
132 cm
Produktabmessung, Höhe:
393 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Fanimation
Flügelfarbe:
Kirschbaum | Nussbaum
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
mit Wandschalter
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
70 W
Anzahl Rotorblätter:
3
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Geschwindigkeitsstufen:
4
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: 4024397342488, Fanimation, FP4620OB, Zonix OB, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 310,04*
€ 378,95*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 386,66*
€ 464,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,49*
€ 449,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,31*
€ 434,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,08*
€ 410,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,04*
€ 368,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.