| |
|
| Artikel-Nr.: 102-560314-BP Herst.-Nr.: 40185 EAN/GTIN: 4046293401854 |
| |
|
| | |
| Wallair N40985 2fach Lüfter-Anschlusskabel Schwarz
2fach Lüfter-Anschlusskabel
Dieses Kabel ist geeignet zum Anschluss von 2 Axiallüftern 230 V an eine Zuleitung. Doppelt isolierte Ausführung. Die Kabelschuhe sind im Abstand von 400 mm angebracht.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz
Lieferumfang: Lüfter-Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.80 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H03VVH2-F 2X 0|ツ|75 mm² | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Wallair | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | 2fach Lüfter-Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 40185 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,76* | € 14,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,94* | € 14,82* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,71* | € 31,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|