Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU ML 150 Wand- und Deckenlüfter 230 V 295 m³/h 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560209-BP
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     27926
EAN/GTIN:
     9003609279267
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
deckenlüfter
SIKU ML 150 Wand- und Deckenlüfter 230 V 295 m³/h 15 cm

Wand- und Deckenlüfter ML 150

Für Rohr-Ø: 15 cm
Kugellagermotor
Mit Insektenschutzgitter

Robuster Wand- und Deckenventilator mit Kugellagermotor zur Be- und Entlüftung von kleinen und mittleren Räumen. Gefertigt aus hochwertigem ABS-Plastik. Inkl. Befestigungsschrauben. Mit einer Leistung von nur 24 W und 2400 U/min fördert das Model 295 m³.

Technische Daten:
Drehzahl: 2400 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 39 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 24 W · Luftdurchsatz: 295 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 15 cm · Produktabmessung, Breite: 20.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 20.7 cm · Produktabmessung, Tiefe: 10.6 cm · Schutzart: IPX4

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 20.7 x 20.7 x 10.6 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
10.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
20.7 cm
Produktabmessung, Breite:
20.7 cm
Marke:
SIKU
Schutzart:
IPX4
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
295 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
39 dB
Drehzahl:
2400 U/min
Leistung:
24 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
15 cm
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: 9003609279267, SIKU, 27926, ML 150, Kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 64,29*
€ 84,23*
€ 4,00*
ab € 44,90*
€ 84,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.