Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU ML 125 Wand- und Deckenlüfter 230 V 185 m³/h 12.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560208-BP
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     27530
EAN/GTIN:
     9003609275306
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SIKU ML 125 Wand- und Deckenlüfter 230 V 185 m³/h 12.5 cm

Wand- und Deckenlüfter ML 125

Für Rohr-Ø: 12.5 cm
Kugellagermotor
Mit Insektenschutzgitter

Robuster Wand- und Deckenventilator mit Kugellagermotor zur Be- und Entlüftung von kleinen und mittleren Räumen. Gefertigt aus hochwertigem ABS-Plastik. Inkl. Befestigungsschrauben. Mit einer Leistung von nur 16 W und 2400 U/min fördert das Model 185 m³.

Technische Daten:
Drehzahl: 2400 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 35 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 16 W · Luftdurchsatz: 185 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 12.5 cm · Produktabmessung, Breite: 18 cm · Produktabmessung, Höhe: 18 cm · Produktabmessung, Tiefe: 9.4 cm · Schutzart: IPX4

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 18 x 18 x 9.4 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
9.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
18 cm
Produktabmessung, Breite:
18 cm
Marke:
SIKU
Schutzart:
IPX4
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
185 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
35 dB
Drehzahl:
2400 U/min
Leistung:
16 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
12.5 cm
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Deckenlüfter, axiallüfter 230v, deckenlüfter, 9003609275306, SIKU, 27530, ML 125, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 42,90*
€ 56,50*
€ 4,00*
ab € 32,40*
€ 56,50*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 50,15*
€ 66,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.