Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 07242 Shelby Mustang GT 350 H Automodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558761-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07242
EAN/GTIN:
     4009803072425
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
auto modellbausatz revell
Revell 07242 Shelby Mustang GT 350 H Automodell Bausatz 1:24

Shelby Mustang GT 350 H

Detailgetreuer Bausatz

1964 wurde auf der Weltausstellung in New York ein speziell für die jugendlichen Fahrer entwickeltes, attraktiv gestaltetes Coupé der Öffentlichkeit präsentiert. Dieser sportliche und preiswerte Ford Mustang, der Stammvater der "Pony Cars", war ab April '64 erhältlich und in nur einem halben Jahr veräußerte Ford unglaubliche 680.000 Stück von ihm. 1965 erschien eine von Carroll Shelby gebaute Hochleistungsstraßenversion des Mustang, der GT 350, mit einem 4,7-Liter-V8-Motor. Der Autovermieter Hertz orderte 1000 Exemplare des GT 350 H (H steht für Hertz) in schwarz mit goldenen Zierstreifen, um an Kunden "auch Rennwagen" vermieten zu können, die sehr schnell an den 306 PS starken Ausnahme-Mustang Gefallen fanden.

Ausstattung:
Originalgetreu nachgebildete Karosserie mit feinen Oberflächenstrukturen · Separate, bewegliche Motorhaube · Mehrteiliger, detaillierter Motor · Separate Auspuffanlage · Detaillierter Innenraum mit authentischem Instrumentenbord und strukturierten Schalensitze · Detaillierte Radaufhängungen · Originalgetreu nachgebildete Felgen · Detailliertes Chassis · Viele Chromteile, darunter Felgen, Stoßstangen und Kühlergrill · Anleitung und authentische Abziehbilder.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 86 · Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Shelby Mustang GT 350 H · Produktabmessung, Länge: 191 mm

Lieferumfang:
Bausatz · Anleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
191 mm
Marke:
Revell
Anzahl Teile:
86
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
07242
Modell-Name:
Shelby Mustang GT 350 H
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: auto modellbausatz, 04009803072425, 4009803072425, Revell, 07242, Shelby Mustang GT 350 H
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 23,72*
€ 31,47*
€ 4,00*
ab € 21,63*
€ 33,51*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 44,47*
€ 57,45*
€ 3,50*
ab € 47,46*
€ 61,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.