Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Wildfutterautomat 31254 Futterstreuer programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556190-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     31254
EAN/GTIN:
     4042504312544
Suchbegriffe:
Futterstreuer
Berger & Schröter Wildfutterautomat 31254 Futterstreuer programmierbar

Wildfutterautomat digital

Streuweite ca. 3 bis 5 m
Motorleistung verstellbar
Futterausgabe frei programmierbar 1- bis 6-mal pro Tag

Hochwertiger Wild-Futter-Streuautomat der über Digital-Uhr gesteuert wird. Es kann eine Futterausgabe von 1- bis 6-mal pro Tag frei programmiert werden. Die Futtermenge wird über die programmierbare Verteil-Zeit von 1 bis 30 s gesteuert. Motorleistung kann eingestellt werden. In Kombination mit einen 6 V Akku kann ein Solarpanel montiert werden, dass bei optimaler Sonneneinstrahlung die Laufzeit verlängert. Ideal ist ein Eimer als Futterbehälter (nicht im Lieferumfang). Dieser wird mit dem Futterstreuautomat montiert und ein 50 mm Loch eingebracht.

Ausstattung:
Streuweite ca. 3 bis 5 m je nach größe des Futters · Motorleistung verstellbar zwischen 100, 75 und 50 % · Zeiteinstellung 24 h · Futterstücke sollten nicht größer al 10 mm Ø sein · Testlauf per Knopfdruck · Futterausgabe frei programmierbar 1- bis 6-mal pro Tag · Verteil-Zeit 1 bis 30 s · Drahtringe können entfernt werden · Drehteller einstellbar

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Jagdzubehör-Besonderheiten: programmierbar · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Ø: 180 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,akkubetrieben · Weitere technische Daten: 6 V, 4R25 Batterie oder Akku (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
Futterstreuautomat · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Batterie oder Akku bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 180 mm x 220 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
180 mm
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Marke:
Berger & Schröter
Farbe:
schwarz
Jagdzubehör-Besonderheiten:
programmierbar
Material:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | akkubetrieben
Produkt-Art:
Futterstreuer
Weitere Suchbegriffe: 4042504312544, Berger & Schröter, 31254, Wildfutterautomat, Futterstreuautomat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 66,04*
€ 85,51*
€ 4,00*
ab € 50,73*
€ 85,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
00431 101 111
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.