Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa PREMIUM 04600-00000-00 Dichtband tesa® Professional Xtreme Conditions Transparent (L x B) 3 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556022-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04600-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448188960
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Selbstverschweißendes Dichtband
tesa PREMIUM 04600-00000-00 Dichtband tesa® Professional Xtreme Conditions Transparent (L x B) 3 m x 25 mm 1 St.

tesa® 4600 Xtreme Conditions - Selbstverschweißendes Silikonband für eine sofortige hermetische Abdichtung

Isolation und Schutz von Leitungen und Verbindungen
Isolieren und Schützen von Kabeln und Anschlüssen bis 8000V
Extrem resistent gegen Chemikalien und Flüssigkeiten

tesa® 4600 ist ein selbstverschweißendes Silikonband ohne Klebmasse, das auf seinem eigenen Träger verklebt wird. Aufgrund des flexiblen Materials passt es sich hervorragend an verschiedene Oberflächen an und gewährleistet eine sofortige, hermetische Abdichtung. Dieses Produkt zeigt auch im Außenbereich auf öligen, dreckigen oder nassen Untergründen zuverlässige Anwendungsergebnisse. Das Band kann ebenfalls zur temporären Verklebung benutzt werden und lässt sich rückstandsfrei entfernen. Auch eine Anwendung unter Wasser ist möglich. Aufgrund des Silikonträgermaterials weist es eine exzellente Resistenz gegen diverse Chemikalien, Öle, Säuren, Lösemittel, Salzwasser, UV Einstrahlung und hohe Temperaturen auf. tesa® 4600 besitzt einen Liner.

Technische Daten:
Dicke: 0.5 mm · Durchschlagspannung: 8000 V · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Selbstverschweißend,Ölbeständig,Wasserbeständig,UV-Beständig,Rückstandsfrei entfernbar · Produkt-Art: Dichtband · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 3 m · Reißkraft: 33 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional Xtreme Conditions · Temperatur (max.): +260 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Trägermaterial (Details): Silikon · Typ (Hersteller-Typ): PREMIUM · Weitere technische Daten: Durchschlagsspannung: 8000 V · Reißkraft: 33 N/cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 3 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
3 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Durchschlagspannung:
8000 V
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstverschweißend | Ölbeständig | Wasserbeständig | UV-Beständig | Rückstandsfrei entfernbar
Farbe:
transparent
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional Xtreme Conditions
Typ (Hersteller-Typ):
PREMIUM
Trägermaterial (Details):
Silikon
Reißkraft:
33 N/10 mm
Temperatur (max.):
+260 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Dicke:
0.5 mm
Produkt-Art:
Dichtband
Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Silikonband, dichtband tesa, dichtband, silikon dichtband, 4042448188960, tesa, 04600-00000-00, PREMIUM, duct tape
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,57*
€ 12,22*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,08*
€ 12,46*
5 Tage
24
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 12,82*
1 Tag
35
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 12,89*
Lager 102
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 19,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,75667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.